Gatenpons met metrische splijtstempel
Gatenpons met metrische splijtstempel - 1
Gatenpons met metrische splijtstempel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gatenpons met metrische splijtstempel

Metrische ISO-maten conform EN 50262

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Geschikt voor buis (PG) Binnendiameter Schroefdiameter x schroeflengte Aantal VE
Prijs/VE
0619702125
M12 12,5 mm 6 x 40 mm
1 st
0619702204
M20 PG 13,5 20,4 mm 9,5 x 50 mm
1 st
0619702162
M16 16,2 mm 9,5 x 50 mm
1 st
0619702505
M50 50,5 mm 50,5 x 75 mm
1 st
0619702635
M63 63,5 mm 63,5 x 75 mm
1 st
0619702254
M25 25,4 mm 25,4 x 50 mm
1 st
0619702405
M40 40,5 mm 40,5 x 75 mm
1 st
0619702325
M32 32,5 mm 32,5 x 75 mm
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
Los (zonder trekschroef)



Lange standtijd


Speciaal ontwikkelde snijgeometrie



3-voudige splijting van het materiaal in de stempel — ponsafval blijft niet aan de trekschroef kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten



Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


4 inkepingen op de stempel

Opmerking

Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).


Voor voorboren: HSS spiraalboor, art.nr. 0624...


Voor smering van de trekbout: AL 1100 art.nr. 0893 110 1