Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262
Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262 - 1
Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Los (zonder trekschroef)



Lange standtijd


Speciaal ontwikkelde snijgeometrie



3-voudige splijting van het materiaal in de stempel — ponsafval blijft niet aan de trekschroef kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten



Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


4 inkepingen op de stempel

Opmerking

Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).


Voor voorboren: HSS spiraalboor, art.nr. 0624...


Voor smering van de trekbout: AL 1100 art.nr. 0893 110 1