Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262
Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262 - 1
Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
Met trekschroef met kogellager



Kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil en voor een langere levensduur.



Lange levensduur


Nieuw ontwikkelde snijgeometrie



3-voudige splijting van het materiaal in de stempel - ponsafval blijft niet aan de trekbout kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten.



Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


Vier inkepingen op de stempel

Opmerking

Diameter voor bedieningselementen (knoppen, schakelaars, controlelampjes): 30,5 mm


Voor trekschroef Ø 19,0 mm; voorponsen is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).


Voor voorboren: HSS spiraalboor, art.nr. 0624...


Voor smering van de trekschroef: AL 1100 art.nr. 0893 110 1