Plaatpons assortiment

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plaatpons assortiment

8 stuks
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
Art.-nr. Aantal VE
Prijs/VE
0619701001
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
Inhoud:


  • Stempel en snijplaten M16, M20, M25, M32, M40 en 30,5

  • Trekschroef met kogellager Ø 9,5 en 19,0


Splijtstempel



Duurzaam


Trekschroef met kunststofomhuld kogellager ter bescherming tegen vuil



Lange standtijd


Dankzij de nieuw ontwikkelde snijgeometrie



Nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten


  • 3-voudige splijting van het materiaal in de stempel

  • Ponsafval blijft niet aan de trekschroef kleven

  • Gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten


Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


4 inkepingen op de stempel

Opmerking

Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).