Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gatenponsassortiment 8-delig
Bestaande uit M16, M20, M25, M32, M40 en 30,5 stempel en snijplaten en KL-trekboutdiameter 9,5 en 19,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Splijtstempel
Lange levensduur
Trekbout met kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil
Lange levensduur
Dankzij nieuw ontwikkelde hoek
Nauwkeurige, braamvrije ronde gaten
- 3-voudige splijting van het materiaal in de stempel
- Ponsafval blijft niet aan de trekbout hangen
- Gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten
Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis
Vier inkepingen op de stempel
Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!