Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gatenponsassortiment 12-delig met handmatige hydraulische drevel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gatenponsassortiment 12-delig met handmatige hydraulische drevel

Bestaat uit een hydraulische handpons, M16, M20, M25, M32, M40 en 30,5 stempel en snijplaten, trekboutdiameter 9,5 en 19,0 en set afstandsbussen
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
Splijtstempel



Lange levensduur


Trekbout met kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil



Lange levensduur


Dankzij nieuw ontwikkelde hoek



Nauwkeurige, braamvrije ronde gaten


  • 3-voudige splijting van het materiaal in de stempel

  • Ponsafval blijft niet aan de trekbout hangen

  • Gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten


Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


Vier inkepingen op de stempel



Compacte hydraulische handpons met overdrukventiel


  • Uitvoering: Aluminium

  • Gewicht: 1,6 kg

  • Geveerde handgreep - sprint automatisch terug naar de oorspronkelijke stand, bediening met een hand mogelijk

  • Overdrukventiel - garandeert gebruikers- en gereedschapsvriendelijk gebruik
Opmerking

Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).