Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gatenponsset, 8-delig. voor opening Ford-sproeiermondstuk
Met name voor het uitponsen van een sproeiermondstukopening (parallellogramvorm), in bumpers die af fabriek niet vooraf zijn geponst
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vermijdt het tijdrovende maken van gaten met een decoupeerzaag, vijl, enz.
- Te gebruiken voor de openingen van het mondstuk van de linker- en rechtersproeier door de matrijsplaat 180° te draaien
- Behoud van het visuele uiterlijk volgens de productiespecificaties
Leveringsomvang:
- 1 x ponsstempel - parallellogramlengte 53 mm x hoogte 32 mm
- 1 x stempel links
- 1 x stempel rechts
- 1 x gatenponsaandrijving 3/8 inch met taatslager
- 1 x afstandsbus 30 mm voor gatenponsaandrijving
- 1 x boormal
- 1 x ∅ 12 mm en 18 mm boor
Ford Kuga (2012-2019)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!