Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64
Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64 - 1
Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64 - 2
Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64 - 3
Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64 - 4
Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64

Krachtig spijkerpistool voor het aanbrengen van spijkers met een breedte van 1,6 mm en een lengte van 25-64 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Tijdbesparing


Gereedschaploze verstelling van de insteldiepte voor een optimaal nagelpatroon



Materialen worden beschermd tijdens het werk


Rubberen bekleding van het neusstuk beschermt het werkoppervlak



LED-display voor laadniveau


Voortdurende controle van de resterende accucapaciteit



Inspanningsvrij werken


  • Terugslag-absorberend, anti-slip handgreep

  • Perfect in balans


Voor universeel gebruik


Onafhankelijk van vaste en verplaatsbare persluchtsystemen



Lithium-ion-technologie


Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect



Praktische riemhaak

Opmerking
  • Geschikte verloren-kopnagels: FN en NA

  • Geschikt gaspatroon (art. nr. 0864900002)

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.