Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gasdetector
Gasdetector - 1
Gasdetector - 2
Gasdetector - 3
Gasdetector - 4
Gasdetector - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gasdetector

Voor detectie en plaatsbepaling van lekken in gasleidingen
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
Meetbereik: 0 ppm bij 1 volumeprocent



Extreem eenvoudige bediening


Geen instellingen vooraf



Compacte en stevige behuizing


Ideaal voor zwaar dagelijks gebruik door vaklieden



Beweeglijke metalen sensorkop met zwanenhals en beschermkap


Voor meting op ontoegankelijke gebieden



Indicator batterijniveau en stand-by



Nulpunttoets


Nulpunt handmatig instellen om gevoeligheid te vergroten (tot max. 1 volumeprocent)



Bevestiging meting via beeld- en geluidssignaal


Naarmate de concentratie toeneemt, gaat de pulsfrequentie omhoog totdat het geluidssignaal continu klinkt

Opmerking

Gebruik het instrument niet om gasconcentraties te meten. Gebruik het uitsluitend om gebieden met gasophoping op te sporen.


Niet explosiebestendig!


Bewaartemperatuur: -10°C tot +50°C