Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gasbetonzaag
Hoogwaardige isolatiezaag met hardmetaalcoating en 2-componenten kurkhandgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Groot zaagvermogen en lange levensduur
Met 17 hardmetalen tanden
Comfortabel werken
2C-kurkhandgreep
Snel en tijdbesparend markeren van lijnen en hoeken
Hoekmarkeringen voor 45° en 90° geïntegreerd in de handgreep
Voor gasbeton en lichtbetonnen panelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!