Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-PS gasbetonschroef met lenskop, verzinkt staal
Voor secundaire bevestigingen in gasbeton. Ontwerp met lenskop, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige montage
- Voor het verankeren van lichte lasten in gasbeton
- Voor doorsteekmontage
- Het anker brengt de kracht over op de basis achtersnijding
- Eenvoudig te verwijderen
Voor secundaire bevestigingen in gasbeton. Voor het bevestigen van houten en metalen onderconstructies, metalen rails, metalen profielen, beugels, lichtstellingen, lichtkasten, enz.
De gasbetonschroef wordt gebruikt bij de doorsteekmontage. Voorboren zorgt voor een hoger draagvermogen. De schroef wordt met de hand of met behulp van een boorschroevendraaier met een koppelbegrenzing naar binnen gedraaid.
1. Voorboren: Boor het gat en verwijder de spanen
2. Gebruik het hulpstuk om de schroef in het basismateriaal te schroeven
3. De schroefkop moet plat tegen het hulpstuk liggen. Draai de schroef niet te vast aan. Als u een boorschroefmachine gebruikt, moet voorafgaand aan de insteltests een koppellimiet worden ingesteld
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!