- Kunststofplug met drie segmenten, speciaal voor gebruik in gasbeton
- Driezijdige spreiding voor vrijwel positieve borging in zacht gasbeton
- Afgestemd op specifieke schroefdiameters
- Bevestiging met voorsteekmontage
- Wanneer de plug in het voorgeboorde gat wordt geslagen, graven de segmenten die voorbij de kerndiameter uitsteken, zich in het gasbeton in. Als resultaat zorgt het inbrengen van de schroef voor positieve borging.
- Voor montage adviseren wij de ASSY®-D plug/schroef
- In gasbeton PB2 (compressiesterkte 2,5 N/mm²) en PB4 (5 N/mm²)
- Gevel- en dakconstructies gemaakt van hout en metaal
- Kabelgoten, schakelaars, verlichting, zekeringkasten, kabelklemmen
- Buisklemmen, toilet- en wasbakbevestigingen
- Wandkasten, plinten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!