Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroef met trompetkop
DIN 7500-1, grote kop, gehard staal (-O-), zwart zinklamel, TXplus
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef met grote verzonken kop voor het bevestigen van vloerplaten aan stalen onderconstructies
Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij het draad rollen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.
De groefpunt is niet geschikt voor montage. De lengte van de groefpunt is 5XP (P = speod, bij diameter M8 P = 1,25 mm).
Vloerplaatmontage voor aanhangwagens, laadzones, opslagzones, enz.
- Vloerplaat voorboren (hout/meerlaagse plaat of vergelijkbaar) met minimale diameter van 9 mm
- Verzink de gaten in de vloerplaat overeenkomstig de grote verzonken kop van de schroef of de ingestelde verzinkdiepte
- Boor de stalen onderconstructie voor de M8-schroefdraad voor
- Selecteer de boordiameter op basis van de materiaalsterkte en dikte (aanbevolen diameter. 7,2 mm)
Vooraf testen wordt geadviseerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!