Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 2408 stuks
RVS A2 blank Taptite 2000 draad zeskantdop in systeemkoffer 4.4.1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- RVS A2 zelftappende schroeven assortiment
- Verzonken kop met TX-aandrijving M3, M4, M5 en M6, inclusief kernboor (aanbeveling) en bits
Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel.
Deze directe schroefverbinding zonder verspanen is geschikt voor vervormbare materialen zoals aluminium, zink, messing, koper, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!