Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Performance shell-jas
Stoere en sportieve drielaagsjas, zeer ademend en zeer waterdicht. Moderne pasvorm die van nature een goede bewegingsvrijheid biedt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer ademende shell-jas met goede waterbestendigheid
- Drielaags materiaal, ademend (ventilatie 15.000 g/24 h), windbestendig en waterafstotend (waterkolom 15.000 mm), behandeld met vuilafstotend TeflonTM
- Twee zijzakken en borstzakken, armzak met kaartzak
- Loxy® reflectoren, volledig getapete naden
- Hoge kraag met geïntegreerde, verstelbare capuchon, waterdichte YKK-ritssluitingen en klittenbandsluiting op de manchetten
- Naamband, antislip band en elastische trekkoorden aan de onderkant, verlengde achterkant.
- EN 343 klasse 3.3.
100% nylon – 190 g/m². Waterkolom: 15.000 mm. Ventilatie: 15.000 g/24h.
Niet bleken
Kan in de droogtrommel worden gedroogd
Koel strijken
Niet chemisch reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!