Basic ondergoed lange mouwen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Basic ondergoed lange mouwen

Het functionele ondergoed maakt indruk met zijn dynamische design en innovatieve technologie.

  • Kleur: Zwart, Rood
  • Materiaal: 55% polyester, 35% polyamide, 10% elastaan
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 140 g
  • Wasbaar op: 40°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet chemisch reinigen, Niet strijken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M452051003
L/XL Zwart, Rood 55% polyester, 35% polyamide, 10% elastaan 140 g
1 st
M452051004
XXL Zwart, Rood 55% polyester, 35% polyamide, 10% elastaan 140 g
1 st
M452051001
S/M Zwart, Rood 55% polyester, 35% polyamide, 10% elastaan 140 g
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
  • Platte, zeer zachte naden, ademend, sneldrogend

  • Lichtgewicht, gladde zomen

  • Nauwsluitende pasvorm, maximale bewegingsvrijheid