Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sensomatic frontbuffer
Veerbelaste voorbuffer voor een opening van 3 mm aan de voorzijde
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor gebruik in combinatie met het Sensomatic elektronische openingssysteem
- Bij gebruik van schuifdeuren van 70 kg moeten aan de voorzijde 4 buffers worden gebruikt
- Voorste buffer niet erin slaan of verlijmen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!