Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Freessjablonenset
Freessjabloon en vier sjablooninzetstukken voor een snelle, nauwkeurige voorbereiding van 14 mm inkeping voor verborgen balkverbinders.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig te gebruiken en zeer robuust
Materiaal: kunststof
Om te voorkomen dat de sjabloon beschadigd raakt tijdens het frezen, moet een geschikte frees met aanslag (art.nr. 0612 208 203) worden gebruikt
Freeshulpmiddel voor het maken van inkepingen voor verborgen balkverbinders.
- Selecteer het sjablooninzetstuk (90 mm, 125 mm, 150 mm of 190 mm) en plaats het in de sjabloondrager. Zet het inzetstuk vast met behulp van metrische schroeven.
- Markeer de freespositie op de hoofdbalk
- Plaats de sjabloon op de hoofdbalk, lijn de sjabloon uit en zet deze vast met behulp van 2 ASSY schroeven met verzonken kop, d = 5 mm
- Stel de frees in op een freesdiepte van 14 mm
- Frees een inkeping uit
- Verwijder het freesinzetstuk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!