Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Scipio H117-framesysteem
Scipio H117-framesysteem - 1
Scipio H117-framesysteem - 2
Scipio H117-framesysteem - 3
Scipio H117-framesysteem - 4
Scipio H117-framesysteem - 5
Scipio H117-framesysteem - 6
Scipio H117-framesysteem - 7
Scipio H117-framesysteem - 8
Scipio H117-framesysteem - 9
Scipio H117-framesysteem - 10
Scipio H117-framesysteem - 11
Scipio H117-framesysteem - 12
Scipio H117-framesysteem - 13
Scipio H117-framesysteem - 14
Scipio H117-framesysteem - 15
Scipio H117-framesysteem - 16
Scipio H117-framesysteem - 17
Scipio H117-framesysteem - 18
Scipio H117-framesysteem - 19
Scipio H117-framesysteem - 20
Scipio H117-framesysteem - 21
Scipio H117-framesysteem - 22

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Scipio H117-framesysteem

Framesysteem met een draagvermogen van 30 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Optimale beweging dankzij lagers met Delrin-rollen en positieve geleiding aan de rechterzijde

  • Nauwkeurig uitgelijnde basis zonder randbewerking dankzij de vrijloop in de laderail

  • Veilige loop van de rollen door de speling van de schroefkoppen in de rail van de kast

  • Gedeeltelijk uittrekbaar vanaf 50 mm zelfsluitend

  • Geïntegreerde 2D-afstelling in de voorste houder

  • Hoogteverstelling via sleufgat +/- 1,5 mm

  • Hoogteverstelling met excenter fitting +/ 1,8 mm

  • Leveringsomvang: 1 paar frames met laderail
Toepassingsgebied