Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vionaro H89 frameset
Vionaro H89 frameset - 1
Vionaro H89 frameset - 2
Vionaro H89 frameset - 3
Vionaro H89 frameset - 4
Vionaro H89 frameset - 5
Vionaro H89 frameset - 6
Vionaro H89 frameset - 7
Vionaro H89 frameset - 8
Vionaro H89 frameset - 9
Vionaro H89 frameset - 10
Vionaro H89 frameset - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vionaro H89 frameset

Elegante tussenhoogte voor speciale toepassingen met alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Opschroef-frontbevestiging

  • Recht 90° binnen en buiten

  • Slanke 13-mm framebreedte

  • Geen werkzaamheden nodig aan de voet

  • Frontbevestiging zonder gereedschap

  • Geïntegreerde 3D-aanpassing

  • Zijdelingse verstelling: +/- 1,5 mm

  • Hoogteverstelling: +2,5/-1,5 mm

  • Hellingverstelling: +2,5/-1,5 mm
Opmerking
  • In combinatie met de Dynapro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).

  • Een front/bodem-verbinder wordt aanbevolen vanaf een buitenste kastbreedte van 600 mm.
Toepassingsgebied

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.