Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vionaro H185 frameset
Vionaro H185 frameset - 1
Vionaro H185 frameset - 2
Vionaro H185 frameset - 3
Vionaro H185 frameset - 4
Vionaro H185 frameset - 5
Vionaro H185 frameset - 6
Vionaro H185 frameset - 7
Vionaro H185 frameset - 8
Vionaro H185 frameset - 9
Vionaro H185 frameset - 10
Vionaro H185 frameset - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vionaro H185 frameset

Hoog uittrekelement met alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen
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
  • Opschroef-frontbevestiging

  • Recht 90° binnen en buiten

  • Slanke 13-mm framebreedte

  • Geen werkzaamheden nodig aan de voet

  • Frontbevestiging zonder gereedschap

  • Geïntegreerde 3D-aanpassing

  • Zijdelingse verstelling: +/- 1,5 mm

  • Hoogteverstelling: +2,5/-1,5 mm

  • Hellingverstelling: +2,5/-1,5 mm
Opmerking
  • In combinatie met de Dynapro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).

  • Een front/bodem-verbinder wordt aanbevolen vanaf een buitenste kastbreedte van 600 mm.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.