Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vionaro H185 frameset
Hoog uittrekelement met alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Opschroef-frontbevestiging
- Recht 90° binnen en buiten
- Slanke 13-mm framebreedte
- Geen werkzaamheden nodig aan de voet
- Frontbevestiging zonder gereedschap
- Geïntegreerde 3D-aanpassing
- Zijdelingse verstelling: +/- 1,5 mm
- Hoogteverstelling: +2,5/-1,5 mm
- Hellingverstelling: +2,5/-1,5 mm
- In combinatie met de Dynapro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).
- Een front/bodem-verbinder wordt aanbevolen vanaf een buitenste kastbreedte van 600 mm.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!