Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nova Pro Scala H186 frameset
Hoog uittrekelement met alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Opschroefbare frontmontagebeugel
- Zeer goede stabiliteit tot fronthoogte van 780 mm
- Slank, gesloten frame
- Gereedschaploze zijwaartse verstelling +/- 1,5 mm
- Ingebouwde hoogteverstelling +/- 2 mm
- Ingebouwde kantelverstelling
- Gereedschaploze montage en demontage van het front
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- In combinatie met de Nova Pro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).
- Let op de minimale afmetingen van 58 mm voor bevestiging van de geleider!
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!