Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VIONARO V8 uittrekbaar front H250
Extreem hoog, gesloten frame met slanke 8 mm lade
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer goede stabiliteit tot fronthoogte van 780 mm
- Dezelfde frontmontage op alle frames met voorgemonteerde expansiepluggen
- Dezelfde frontstabilisator voor framehoogten H200, H250 en Crystal
- Robuuste constructie voor hoge stabiliteit
- Instelbaar in 5 richtingen
- Geïntegreerde kantelverstelling, laterale en hoogteverstelling via vergrendeling aan de voorzijde, optionele diepteverstelling en radiale afstelling
- Maximaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en minimale installatiebreedte
- Frontmontage en -demontage zonder gereedschap
- Het onderpaneel hoeft niet te worden bewerkt
- De vrije diepte van de lade is afhankelijk van de dikte van de achterwand
- Connector voorzijde/onderzijde art.nr. F148 026 744 aanbevolen vanaf kastbreedte 600 mm
- Gebruik bij gebruik van een achterpaneel van 8 mm speciale schroef art.nr. F138 139 696
- Kleur: IJs, vergelijkbaar met RAL 9003 Signal White
- Kleur: Zircon, vergelijkbaar met RAL 0002500 Onyx Black
- Combineer de optionele diepteafstelling niet met de Tipmatic-eenheid
- Boor de bevestigingspunten voor de frontvergrendeling aan de onderkant van de lade met behulp van boormal art.nr. F146 133 145
Voor keuken-, woonkamer- en badkamermeubels.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!