Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fluorescentieverlichtingssysteem Slim Light II
Dimbaar. Hoogspanning — 230 V/fluorescerend.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flikkervrije start en energiezuinig
Dimbereik: 10–100%
Geschikt voor levensmiddelen omdat de lamp is afgedekt (beschermkap)
Voor T5-fluorescentielamp met Ø 16 mm, gemiddelde levensduur: 20.000 uur
< 10% van de levensduur van het voorschakelapparaat is afhankelijk van de omgevingstemperatuur ta:
- 30 °C = 120.000 uur
- 40 °C = 60.000 uur
- 50 °C = 30.000 uur
Bevestiging: met montageclip of schroeffitting
Aansluiting: direct op 220–240 V (via netkabel met SL2 stekkersysteem)
Leveringsomvang:
- 1 x onderbouwlamp inclusief stuurdraad met DIM1 stekker
- 1 x T5-gloeilamp
- 1 x plexiglas afdekking
- 1 x bevestigingsset "Metalen montageclip" (2 montageclips en 2 schroeven)
Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Dimbare en universele onderbouwlamp inclusief dimmerstuurdraad met stekkersysteem DIM1. De lampen kunnen alleen worden gebruikt met Würth dimmersystemen met een DIM1 stekkersysteem of een 1–10 V inbouwdimmer. Voor inbouwdimmers moeten de DIM1 stuurdraad en kabel de lampen worden aangesloten op de dimmer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!