Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Solar flexibele roestvaststalen buis
Solar flexibele roestvaststalen buis - 1
Solar flexibele roestvaststalen buis - 2
Solar flexibele roestvaststalen buis - 3
Solar flexibele roestvaststalen buis - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Solar flexibele roestvaststalen buis

Voorgeïsoleerd met flexen® zonnefleece, inclusief sensorkabel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
  • Bestand tegen temperaturen tot +220 °C

  • Bouwmateriaal klasse B1 = vlamvertragend

  • Het warmteverlies komt overeen met de twee afzonderlijk geïnstalleerde pijpleidingen, die 100% EnEV-geïsoleerd zijn

  • De flexibele isolatie kan ook worden aangepast voor moeilijke installatie-omstandigheden

  • Kan handmatig worden gebogen, desondanks robuust en knikvast

  • Eenvoudig en veilig verbindingen maken met insteekschroefverbindingen of met vormingsapparaten

  • Aan een kant al voorzien van een wartelmoer

  • Scheurbestendige, UV-bestendige buitenhuid

  • Op rollen (tot 40 m). Kan worden ingekort tot afzonderlijke lengtes, minder verspilling