Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf - 1
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf - 2
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf - 3
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf - 4
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf

Robuuste duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen - kan worden gebruikt bij temperaturen tot 120 °C, UV-, weer- en chemisch bestendigheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Bestand tegen hoge temperaturen


  • Geschikt voor temperaturen tussen -40 °C en +120 °C

  • Ideaal voor machinebouw en buiteninstallaties


UV- en weerbestendig


  • Ideaal voor buitentoepassingen en zware industriële omgevingen


Chemische bestendigheid


  • Bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen

  • Veilig kabelbeheer, zelfs in olieachtige productieomgevingen


Halogeenvrij en zelfdovend (UL94 HB)


  • Verbeterde bescherming in geval van brand


Duurzaam en vormvast


  • Voor permanente kabelinstallatie zonder afstelling