Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Geïsoleerde ribbelbuis PA6, met sleuven
Geïsoleerde ribbelbuis PA6, met sleuven - 1
Geïsoleerde ribbelbuis PA6, met sleuven - 2
Geïsoleerde ribbelbuis PA6, met sleuven - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Geïsoleerde ribbelbuis PA6, met sleuven

Biedt uitstekende kabelbescherming en flexibiliteit, is zelfdovend en bestand tegen extreme temperaturen. Robuuste permanente oplossing voor veeleisende omgevingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Snelle montage


  • Dankzij het ontwerp met sleuven kunnen de kabels achteraf worden aangebracht zonder dat de bestaande kabels hoeven te worden verwijderd


Bestand tegen hoge temperaturen


  • Geschikt voor temperaturen tussen -40 °C en +120 °C

  • Ideaal voor de machinebouw


UV-bestendig en hoge mechanische bescherming


  • Perfect voor zware industriële omgevingen

  • Hoge weerstand tegen dierbeten


Chemische bestendigheid


  • Bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen

  • Veilig kabelbeheer, zelfs in olieachtige productieomgevingen


Halogeenvrij en brandvertragend (UL94)


  • Verbeterde bescherming in geval van brand


Flexibel en toch stevig


  • Stevige bevestiging, zelfs in geval van trillingen
Opmerking

Goede bestendigheid tegen alcohol, vet, minerale olie en brandstof.


Niet bestand tegen geconcentreerde, sterk oxiderende zuren.