Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vensterafdichtingstape Actief Easy flexband
Volledig klevende vensterafdichtband met speciaal actief drogend membraan voor afdichting van voegen binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Variabele Sd-waarde van het membraan zorgt voor een bijzonder goede droging van de voeg
- Vermindert het risico van bouwschade veroorzaakt door vocht en schimmel in de constructie
- Verbetert de efficiëntie van het isolatiemateriaal
Zeer veel toepassingen mogelijk
- Band kan worden gebruikt voor afdichting aan zowel binnen- als buitenkant
- Dankzij de dubbelzijdige kleefstrip kan de band op dezelfde zijden of op wisselende zijden worden gebruikt
Volledig zelfklevend met zeer sterke, oplosmiddelvrije acryl kleefstof
Hoogwaardig, flexibel vlies, zeer gemakkelijk in het gebruik
Geschikt voor kwaliteitsgecontroleerde verwerking in overeenstemming met de vereisten van de RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren [Duitse instantie voor RAL-kwaliteitscontrole voor vensters en huisdeuren]
Bepleisterbaar
Gebruik butyl/bitumenprimer op minerale en sterk absorberende ondergronden.
Actief Easy flexband kan worden gecombineerd met de volgende producten:
- Binnen: Actief Easy flexband/buiten: VKP®Plus
- Binnen: Perfect neutraal siliconen/buiten: Actief Easy flexband
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor specifieke gevolgen van een groot aantal toepassingen en opslag-/verwerkingsomstandigheden. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor afdichting van venster- en deurvoegen in nieuwbouw en renovatieprojecten. Geschikt voor gladde dagkanten in metselwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!