Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Würth Vloeibaar Rubber 600ml, 5L en 10L
Vloeibaar rubber, specifiek geschikt voor het luchtdicht bouwen.
Water- en luchtdicht afdichten van naden en kieren, hechting op vrijwel alle ondergronden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Water- en luchtdicht, maar tevens dampopen. Hierdoor bij uitstek geschikt om aan de buitenzijde van de constructie aan te brengen. Naden van groter dan 4 cm afdichten. In combinatie met Geotex, PU band of purschuim als rugvulling.
- Eenvoudig aan te brengen: Vloeibaar rubber is zeer makkelijk uitsmeerbaar met een kwast.
- Ook toepasbaar op licht vochtige ondergronden.
- Overschilderbaar en overstucbaar Met de meest voorkomende verfsystemen in de markt.
- Meer dan 400% blijvend elastisch, met een zelf herstellend vermogen van 95%. Daardoor geschikt voor alle aansluitvoegen in de bouw.
- UV-bestendig voor een periode van 40-45 jaar
- Milieuvriendelijk: VOC-vrij
- Verwerken bij temperaturen boven 5ºC.
- Vooraf de ondergrond goed droog, schoon, stof en vetvrij maken. Wanneer de emmer afdichtingscoating wordt gebruikt, eerst goed doorroeren (ca. 10 min). Materiaal gelijkmatig aanbrengen met behulp van een kwast, troffel of kitspuit met een minimale laagdikte van 3mm.
- Kitspuit, kwast of roller, plamuurmes. Nastrijken met een kwast om eventuele luchtbellen te voorkomen
- Uitharding zal direct na het aanbrengen beginnen. Binnen 24 uur zal de Würth vloeibaarafdichtingscoating, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en weeromstandigheden, volledig zijn uitgehard.
Würth afdichtingscoating zal een volledige uitharding bereiken binnen 24 uur bij 20ºC met een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Bij een hogere luchtvochtigheid kan het uithardingsproces aanzienlijk langer duren.
Verbruik: 5 tot 7 strekkende meter per worst
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!