Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snelspannermoer Fixtec
Voor het sleutelvrij wisselen van schuurmaterialen op haakse slijpers. Handmatig vast- en losdraaien
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor haakse slijpers met diameter max. 150 mm met commercieel verkrijgbare M14-spildraad
Snelmoer kan zo nodig ook met pensleutel los worden gemaakt
- Gaten bevinden zich onder de klem
- Gebruik een geschikte pensleutel
Na montage van de klemflens en de slijp- of schuurschijf moet de vrije slijpspillengte ten minste 3 mm bedragen.
Klem omhoog klappen en moer rechtsom draaien met vergrendelde slijpspil. Klem weer naar beneden klappen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!