Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440)
Spreidanker voor houtconstructies, geschikt voor hoge belastingen in gescheurd en ongescheurd beton. Verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijden
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheid (M12 - M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
- Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheid (M12 - M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Optimaal voor het monteren van houtconstructies, balken, enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-FAZ/S alleen goedgekeurd voor gebruik in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!