Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FAZ PRO/S
Hoogwaardig spreidanker voor hoge belastingen in gescheurd en ongescheurd beton, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden
Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker
Snelle montage met minder kans op het raken van wapening
Extra kleine effectieve ankerdiepten minimaliseren de boor- en inbedtijd
Voordelige en flexibele toepassing
Variabele plaatsingsdiepte zorgt voor een optimale benutting van het anker, afhankelijk van de plaatsingsdiepte en toepassing
Minimale randafstanden en tussenruimtes
Maakt bevestigingen dicht bij randen, kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen mogelijk
Voor aardbevingsbestendige bouw
Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie (M8-M16)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandduur 180 minuten (M8-M16)
Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602
- Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std)
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie (M8-M16)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandduur 180 minuten (M8-M16)
Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602
- Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std)
Bevestigingspunt of ankers voor meervoudige bevestiging in een niet-dragend systeem met goedkeuring
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor voorsteek-, doorsteek- of afstandsmontage
Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton:
Installatie van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen steunen, beugels, relingen, kabelbuizen, pijpdelen, houten constructies, balken, balkbeugels, etc.
Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen
Bevestigingen die blootstaan aan vuur
Het W-FAZ PRO/S, staal verzinkt, mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!