Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/A4 - doorsteekmontage
Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge belastbaarheid, geringe hart-op-hart- en randafstanden
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreidanker van roestvast staal A4
- Veilige spreidwerking in gescheurd beton dankzij fixankerconus met gepatenteerde kunststofcoating
- Elegante optiek voor verankeringen in het zicht in combinatie met hoge draaglasten door verzonken schroeven (bijv. leuningen)
- ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN 4201-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
- Het fixanker W-FAZ-IG moet worden geplaatst met behulp van het juiste goedgekeurde plaatsingsgereedschap (ankersysteem).
- Zeskantbout, verzonken schroeven, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn alleen toegestaan in het ankersysteem conform ETA-99/0011. Daarom verzoeken wij u deze apart te bestellen.
- Draadstangen mogen alleen worden gebruikt wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gespecificeerd in de goedkeuring ETA-99/0011 (materiaalkwaliteit, afmetingen, mechanische eigenschappen).
- Het vereiste aanhaalmoment voor verankering kan met behulp van Würth momentsleutels en geschikte bevestigingen (ringsteeksleutels) worden gerealiseerd.
- ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN 4201-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Voor de bevestiging van bijvoorbeeld metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken, stadionstoelen, enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Te gebruiken in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
Mag binnenshuis in droge ruimtes en buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimtes worden gebruikt, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!