Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Fixanker W-FAZ/A4
Fixanker W-FAZ/A4 - 1
Fixanker W-FAZ/A4 - 2
Fixanker W-FAZ/A4 - 3
Fixanker W-FAZ/A4 - 4
Fixanker W-FAZ/A4 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Fixanker W-FAZ/A4

Spreidanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. RVS A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 37-uitvoeringen
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
  • Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd

  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Momentgecontroleerd spreidanker van RVS A4


Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte


  • Zeer snel eenvoudig boren

  • Flexibel toepasbaar
Bewijs van prestaties
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M20)

  • Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Toepassingsgebied
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M20)

  • Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)