Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Fixanker W-FAZ/A4-U met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Fixanker W-FAZ/A4-U met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 1
Fixanker W-FAZ/A4-U met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 2
Fixanker W-FAZ/A4-U met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Fixanker W-FAZ/A4-U met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Roestvast staal A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Hoge draaglasten, kleine as- en randafstand

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd

  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Momentgecontroleerd spreidanker van roestvast staal A4

  • Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte

  • Tijdbesparend en minder boortijd

  • Flexibel toepasbaar
Bewijs van prestaties
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringscategorie C1 en C2 (M8–M20)

  • Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Toepassingsgebied
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringscategorie C1 en C2 (M8–M20)

  • Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)