Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FA/A4
Fixankers voor standaardtoepassingen in ongescheurd beton en ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in gescheurd beton (maat M6). Roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer flexibele toepassing dankzij drie effectieve verankeringdieptes
- Kleine rand- en asafstanden
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0001 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton: Statische of quasi-statische actie (M6-M20)
- Europese technische beoordeling ETA-06/0162 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, gescheurd en ongescheurd beton, M6
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-06/0162, alleen maat M6)
- Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0001 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton: Statische of quasi-statische actie (M6-M20)
- Europese technische beoordeling ETA-06/0162 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, gescheurd en ongescheurd beton, M6
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-06/0162, alleen maat M6)
- Individueel bevestigingspunt of ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragend systeem met Europese technische goedkeuring in standaardbeton C20/25 t/m C50/60 (alleen ongescheurd beton)
- Ankers voor meervoudige bevestiging in niet-constructief syteem in niet-dragende systemen in beton (maat M6, gescheurd en ongescheurd beton)
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- Bevestigingen bij blootstelling aan brand (alleen maat M6)
- Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton: Bevestiging van o.a. metaalconstructies, metaalprofielen, steunen, bodemplaten, kabelgoten, buizen, houtconstructies, balken, dakgordingen, hekken, enz.
- W-FAZ/A4 (RVS A4) is geschikt voor gebruik binnenshuis in droge ruimten of natte ruimten en voor gebruik buitenshuis (ook in industriële atmosferen en dicht bij zee), mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!