Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FAZ/S met lange onderlegring voor houtconstructies
Spreidanker voor houtbouw, geschikt voor bevestiging in ongescheurd beton. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreidanker van verzinkt staal
- Twee verankeringsdieptes – uiteenlopende toepassingsmogelijkheden
- ETA-02/0001 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- ETA-02/0001 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, houtconstructies, balken, dakgordingen enz.
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk rustende belasting (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-rustende belasting (bijv. gevels, leuningen)
- W-FA/S mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimtes
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!