Fittingsoldeer nr. 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Fittingsoldeer nr. 3

  • Aderdiameter: 3 mm
  • Spoeldiameter: 44 mm
  • Gewicht inhoud: 250 g
  • Minimale/maximale smelttemperatuur: 230 tot 250 °C
  • Maximale verwerkingstemperatuur: 300 °C
  • Minimale smelttemperatuur: 230 °C
  • Maximale smelttemperatuur: 250 °C
  • Minimale verwerkingstemperatuur: 270 °C
  • Materiaalomschrijving: S-Sn97Cu3
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
Art.-nr. Aderdiameter Spoeldiameter Gewicht inhoud Minimale/maxi... Aantal VE
Prijs/VE
098713
3 mm 44 mm 250 g 230 tot 250 °C
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
  • S-Sn97Cu3 conform DIN EN ISO 9453

  • Verwerkingstemperatuur: 270-300°C

  • Smeltbereik: 230-250°C