Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Filtermodule met ventilator en afvoerluchtbewaking Voor kast gevaarlijke stoffen, type 90 2.0
De filtermodule zorgt voor lucht zonder gevaarlijke stoffen op de werkplek door absorptie van vrijgekomen dampen en gassen op het afgiftepunt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Als kastbevestiging voor kast gevaarlijke stoffen type 90
- Plaatstalen behuizing met poedercoating
- Geïntegreerde LED-storingsindicator, gebruiksklare aansluiting tot 230 V/50 Hz
- Voeding via CEE 7/7-stekker
- Ingebouwde ventilator
- Verwisselbaar actief-koolfilterelement (vulinhoud 2 kg)
- Uitneembaar deeltjesfilter conform EN 779
- Filterprestaties (actieve kool): 30 % van de vulhoeveelheid
- Visueel en akoestisch alarm in geval van storingen
- Eén potentiaalvrij contact (24 V/2 A)
- Laag geluidsniveau voor gebruik in werkomgevingen
- Bewaking van uitvoerlucht en voeding
- Bewaking van het vervangingsinterval van het filterelement (elektronisch gecodeerd)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!