Toffelzagen zijn praktische handzagen voor werkstukken van hout
Het zagen van planken en houten panelen of het op lengte zagen van houten stroken vereist een nauwkeurige snede. Bij handzagen is een goede geleiding vereist zodat de zaagsnede recht is. De toffelzaag met zijn fijnvertande zaagblad en speciale versteviging is hiervoor de ideale zaag, omdat hij nauwkeurig geleid kan worden en dankzij de zaagbladversteviging rechte zaagsneden mogelijk maakt. De toffelzaag behoort dan ook tot de typische basisuitrusting van schrijnwerkers, timmerlieden en ambachtslieden. Würth biedt je hoogwaardige toffelzagen in een rechte vorm of in een verstelbare vorm voor rechts of links gebruik.
De toffelzaag is de ideale houtzaag voor rechte zaagsneden
De toffelzaag wordt altijd gebruikt wanneer rechte zaagsneden in het hout nodig zijn. Kenmerkend voor dit type houtzaag is het rechthoekige, fijnvertande zaagblad, dat aan de achterzijde verstevigd is met een strip. De versteviging zorgt ervoor dat het zaagblad niet kan buigen onder belasting. Hierdoor is de toffelzaag bijzonder geschikt voor toffelzaagsneden op werkstukken die niet te dik zijn, omdat de zaagbladversterking kan interfereren met dikke stukken hout. Dunne stukken hout, bijvoorbeeld planken, houten strips of houten deuvels, kunnen met een toffelzaag snel en precies worden gezaagd. Bovendien kunnen houtverbindingen goed worden gemaakt met deze vorm van handzaag, omdat de precieze zaaggeleiding rechte zaagsneden mogelijk maakt. Het zagen van houten panelen en triplex is altijd mogelijk met de toffelzaag, als rechte sneden nodig zijn. Voor ronde of gebogen zaagsneden en voor het zagen op bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen adviseren wij daarentegen een schrobzaag of een Universele zaag met smal zaagblad en verstelbare handgreep. Japanse zagen met gecombineerde trapeziumvormige en driehoekige tanden zijn geschikt voor afkort- en langssneden.
Fijnzagen in rechte of verstelbare vorm
Würth biedt je hoogwaardige toffelzagen in rechte vorm of in verstelbare vorm voor rechts en links gebruik. Beide varianten overtuigen door hun fijnvertande zaagblad en solide zaagbladversterking. Hierdoor hebben de zaagbladen een hoge stabiliteit, zoals nodig is voor rechte houtzagen. Tegelijkertijd zijn de handzagen erg licht en bieden ze een goede zaaggeleiding. De bladlengte van beide handzagen is 250 mm.
Ontdek handzagen en handgereedschap online bij Würth
Naast fijne zagen vindt u in het uitgebreide Würth-assortiment ook een grote keuze aan andere handzagen - van Japanse zagen en universele zagen tot speciale zagen zoals fineerzagen, gasbetonzagen of gipsplaatzagen. Heeft u vragen over onze producten of hun toepassingsgebieden? Laat u persoonlijk adviseren in een van de meer dan 470 Würth vestigingen bij u in de buurt of neem telefonisch contact op met de professionele product- en toepassingsadviseur van Würth.