Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Borstelband, fijn
Ideaal voor ontroest- en reinigingswerkzaamheden, maar ook voor het verwijderen van afdichtingen uit grijs gietijzer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Niet voor AIu of gegoten aluminium. Geen zandstraaleffect.
Veiligheidsinstructies voor gebruik met het persluchtapparaat DBS 3500:
- 11 mm-banden mogen slechts worden gebruikt bij een werkdruk tot 5,2 bar
- 23 mm-banden mogen slechts worden gebruikt bij een werkdruk tot 6,2 bar
- In beide gevallen mag de contactdruk maximaal 500 g bedragen
De smalle borstelband is speciaal ontworpen voor het verwijderen van verf uit contouren en gebieden met een scherpe rand met een hoek van 90°.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!