Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mini fiberschuurschijf gevulkaniseerd
Hoge verwijderingssnelheid en een lange levensduur door taai abrasief aluminiumoxide-zirkonia-korrels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge scheurbestendigheid dankzij het robuuste polyester materiaal
- Extreem hoge en zeer snelle materiaalverwijdering met koele slijping en een zeer lange levensduur met lage contactdruk dankzij de hoogwaardige schurende korrel en de toplaag actief slijpen
- Voor gebruik op perslucht stiftslijpers met haakse of flexibele assen
- 75 mm schijven kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder
- Bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van vernis en lak, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Met name voor RVS, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!