Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende kussens
Voor brandveilige doordringing-afdichtingen in lichte scheidingswanden, massieve wanden en massieve plafonds
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandwerende kussens die opschuimen in geval van brand kunnen als permanente doordringing-afdichting worden gebruikt, maar ook als tijdelijke oplossing
Maten: (S) 250x60x30 mm, (M) 250x130x35 mm en (L) 250x180x35 mm.
- Brandwerend tot EI 180
- Simpele en eenvoudige installatie zonder speciaal gereedschap
- Herbruikbaar
- Eenvoudig achteraf aan te brengen zonder extra afdichtmiddel
Zie Würth ETA 17/0651 en de installatie-instructies voor het afdichten van brandwerende leidingdoorvoeren.
ETA-17/0651 voor kabeldoorvoeren
Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en Montage handleidingen op aanvraag beschikbaarDe bouwkundige elementen (dragende constructies, wanden en plafonds) moeten zijn geclassificeerd voor de vereiste brandwerendheid in overeenstemming met EN 13501-2:
- De vloer moet een dikte hebben van ≥ 150 mm en een dichtheid van ≥ 700 kg/m3.
- Flexibele scheidingswanden en massieve wanden moeten een dikte hebben van ≥ 100 mm.
Indien nodig moet een voering worden aangebracht en moet brandwerende tape worden gebruikt. Bij elke verpakkingseenheid kussens wordt 2 m tape meegeleverd.
Voor het afdichten van kabels en elektrische leidingen tot een afzonderlijke diameter van max. 80 mm. Voor gebruik in massieve wanden, flexibele scheidingswanden en massieve plafonds. Maximale afmeting van de afdichting: ≤ 0,36 m2. Maximale ruimte die de kabel mag innemen: 60% van de omvang van de afdichting.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!