Optimale bescherming van het ooggebied
- Met geïntegreerde zijbescherming
- Groot gezichtsveld dankzij panoramisch ontwerp
Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating
- Beperkt de schittering van lasvonken
- Onvervormd zicht
- Buitenkant zeer krasvast, binnenkant met duurzame anticondenscoating
- Uitstekende kleurherkenning dankzij grijs venster
- Beschermt tegen infrarood en verblinding
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)
Innovatieve pootjes
- Zeer comfortabel dankzij flexibele 2-componenten pootjes
- Flexibel instelbaar dankzij variabele hoek van de pootjes
- Goede pasvorm zonder drukpunten — ook bij langdurig gebruik
Slim design
- Zeer compact bij ingeklapte poten
- Uitstekend te gebruiken in combinatie met ademmasker
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!