- Speciaal geschikt voor het afdichten van leidingen die onderhevig zijn aan thermische veranderingen en mechanische
- beweging
- A1 niet-ontvlambaar conform DIN 4102
- Gebruikstemperatuurbereik van tot +800 °C
- Smelttemperatuur vanaf +1000°C
Voor gebruik in systeem [D2]+[G] +[J]
- Kabelisolatie, intumescerend [D2]
- Buisafdichting E [G]
- Voegsysteem E [J]
- Voor niet-brandbare, water- en rioleringsleidingen
- Voor het isoleren van CV-leidingen, waterleidingen, zonneboilerleidingen, heet water- en stoomleidingen
- Voor afdichting van brandwerend glas
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!