Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLEXEN® rubberen buisisolatie slang
Gemakkelijk te monteren door de talklaag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt tot +150 °C (kortstondig tot: +175 °C)
- UV-bestendig
- Hoge flexibiliteit bij hoge en lage temperaturen
Circa 90% van de slangen is om productieredenen aan de binnenkant voorzien van talk.
Voor isolatie van:
- Zonneboilers
- Warmwaterleidingen
- Stoomleidingen
- Leidingen voor heet gas
- Stadsverwarmingsleidingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!