Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLEXEN® 2 m rubberslang voor zonnepanelen
Eenvoudige handmatige installatie door talk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt tot +150 °C (kortstondig tot +175 °C)
- UV-bestendig
- Hoge flexibiliteit bij hoge én lage temperaturen
Voor productiedoeleinden is ongeveer 90 % van de slangen aan de binnenzijde met talk bedekt.
Voor isolatie van:
- Zonnepanelen
- Warmwaterleidingen
- Stoomleidingen
- Leidingen voor heet gas
- Verwarmingsverdeelleidingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!