FLEXEN® rubber plus doorlopende plaat, zelfklevend, voor koeling

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FLEXEN® rubber plus doorlopende plaat, zelfklevend, voor koeling

  • Materiaal: Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber
  • Kleur: Zwart
  • Isolatiedikte x lengte: 6 mm x 18 m
  • Breedte: 1 m
  • Hechtsysteem: Zelfklevend
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -50 tot 85 °C
  • Warmtegeleiding λ: 0.035 W/(m*K)
  • Voorwaarde warmtegeleiding λ: bij 20 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Min. Waterdampdiffusieweerstand µ: 10000
  • Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Bouwmaterialenklasse, slang: BL-s2, d0
  • Bouwmaterialenklasse, plaat: B-s3, d0
  • Voorwaarde brandklasse: conform DIN EN 13501
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
Art.-nr. Materiaal Kleur Isolatiedikte x lengte Breedte Aantal VE
Prijs/VE
5258800106
Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber Zwart 6 mm x 18 m 1 m
18 m2
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
  • Lage warmtegeleiding

  • Hoge waterdampdiffusieweerstand

  • Zeer flexibel