FLEXEN® rubber 2 m isolatiebuis, zelfklevend voor koeling
FLEXEN<SUP>®</SUP> rubber<SUP> </SUP>2 m isolatiebuis, zelfklevend voor koeling - 1
FLEXEN<SUP>®</SUP> rubber<SUP> </SUP>2 m isolatiebuis, zelfklevend voor koeling - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FLEXEN® rubber 2 m isolatiebuis, zelfklevend voor koeling

  • Materiaal: Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber
  • Kleur: Zwart
  • Slanglengte: 2 m
  • Hechtsysteem: Zelfklevend
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -50 tot 110 °C
  • Warmtegeleiding λ: 0.038 W/(m*K)
  • Voorwaarde warmtegeleiding λ: bij 20 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Min. Waterdampdiffusieweerstand µ: 7000
  • Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand: conform DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Bouwmaterialenklasse, slang: CL-s3, d0
  • Bouwmaterialenklasse, plaat: C-s3, d0
  • Voorwaarde brandklasse: conform DIN EN 13501
  • Risico op corrosie: Voldoet aan de eisen
  • Voorwaarde risico op corrosie: conform DIN 1988-200

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 21-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Dikte isolatiemater... Geschikt voor koperen buis (buitendiameter) Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN) Geschikt voor stalen buis (buitendiameter) Aantal VE
Prijs/VE
0869909115
9 x 15 mm 15 mm DN.. 10.. 13,5 mm
240 m
0869909118
9 x 18 mm 18 mm DN.. 15.. 17,2 mm
190 m
0869909122
9 x 22 mm 22 mm DN.. 20.. 21,3 mm
156 m
0869913115
13 x 15 mm 15 mm DN.. 10.. 13,5 mm
154 m
0869913118
13 x 18 mm 18 mm DN.. 15.. 17,2 mm
130 m
0869913122
13 x 22 mm 22 mm DN.. 20.. 21,3 mm
110 m
0869913135
13 x 35 mm 35 mm DN.. 32.. 33,7 mm
76 m
0869913142
13 x 42 mm 42 mm DN.. 40.. 42,4 mm
56 m
0869913148
13 x 48 mm 48,3 mm
48 m
0869913154
13 x 54 mm 54 mm DN.. 50.. 54 mm
46 m
0869913160
13 x 60 mm 60,3 mm
40 m
0869913176
13 x 76 mm DN.. 65.. 76,1 mm
34 m
0869913189
13 x 89 mm 89 mm DN.. 80.. 88,9 mm
30 m
0869919115
19 x 15 mm 15 mm DN.. 10.. 13,5 mm
86 m
0869919118
19 x 18 mm 18 mm DN.. 15.. 17,2 mm
78 m
0869919122
19 x 22 mm 22 mm DN.. 20.. 21,3 mm
74 m
0869919128
19 x 28 mm 28 mm DN.. 25.. 26,9 mm
58 m
0869919135
19 x 35 mm 35 mm DN.. 32.. 33,7 mm
48 m
0869919142
19 x 42 mm 42 mm DN.. 40.. 42,4 mm
40 m
0869919148
19 x 48 mm 48,3 mm
30 m
0869919160
19 x 60 mm 60,3 mm
28 m
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
Zeer flexibel



Professionele schuine doorsnede


Optimale kleefkracht van zelfklevende buizen